| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-21K7600 Herst.-Nr.: 5005-0100 EAN/GTIN: 4099891474812 |
| | |
|
| | |
| Die ideale Messwertüberwachung für Transport, Lagerung und Qualitätsüberwachung im Labor, Kraftwerken und anderen Produktionsstätten. Interner Temperaturmessbereich: –30 bis +70 °C. Momentanwert-/ und Max-Min-Avg-Anzeige. Batteriestatusanzeige Weitere Informationen: | | Anzahl der Messwerte: | 60000 | Logging-Funktion: | Temperatur | Schnittstellen: | USB | Schutzart (IP): | IP65 | Speicherintervall: | 1s bis 24h | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.095 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: datenlogger ip65, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Mess-Datenlogger, Messwertaufzeichnungsgerät, Messwerterfasser, Temperatur-Datenlogger, Temperatur-Logging-System, Temperaturmesswerterfasser, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Feuchte-Datenlogger, Feuchtemesswerterfasser, Feuchtigkeit-Datenlogger, Feuchtigkeitsmesswerterfasser, Luftfeuchtemesswerterfasser, Luftfeuchtigkeit-Datenlogger |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 73,41* | € 94,14* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 74,07* | € 94,16* | | | | | | | | | | € 6,49* | ab € 76,88* | € 98,26* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,49* | € 106,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 73,41* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|