| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-21K7610 Herst.-Nr.: 6040-0108 EAN/GTIN: 4099891474867 |
| | |
|
| | |
| Zubehör für das LOG100-System. Typ: 6040-0108, Ext. Temperaturfühler 8,0 m Kabel Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.15 kg | Logging-Funktion: | Temperatur | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Temperaturlogger, pt100, Automation, Fühler, Sensor, Temperaturmesssonde, Temperatursensor, Temperatursonde, Temperatur-Tastkopf, Thermoelement, Thermometersonde, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer, Sonde |
| | |
| |