Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 160 E - W-Lan Logger für externe Fühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
testo 160 E - W-Lan Logger für externe Fühler
testo 160 E - W-Lan Logger für externe Fühler
testo 160 E - W-Lan Logger für externe Fühler
testo 160 E - W-Lan Logger für externe Fühler
Artikel-Nr.:
     4502-21K9042
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0572 2022
EAN/GTIN:
     4099891475079
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Oberflächenfühler
Temperaturlogger
testo multi datenlogger
Funk-Datenlogger, 0572 2022, Testo Der testo 160 E ist Teil der Datenlogger-Familie testo 160, die speziell für die besonderen Anforderungen in Museen entwickelt wurde. Durch die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten von integrierten Sensoren und Fühlern kann jede Überwachungssituation von der Ausstellung über das Lager bis zum Transport von Sammlungsobjekten optimal abgedeckt werden. Features * Anschlüsse für 2 Fühler – platzieren Sie den Datenlogger diskret im Vitrinensockel und überwachen Sie das Mikroklima in der Vitrine mit den anschließbaren Fühlern * Optimale Anpassung an die Umgebung dank optionalem, individualisierbarem Deco-Cover * Perfekt vernetzt: Datenspeicherung in der Testo-Cloud, Echtzeit-Alarm per E-Mail oder SMS (optional in Verbindung mit Advanced-Lizenz) * Einfache Installation, Integration und Bedienung
Weitere Informationen:
Anzahl der Messwerte:
32000
Logging-Funktion:
Temperatur, Feuchte
Schnittstellen:
USB
Schutzart (IP):
IP20
Speicherintervall:
1min bis 24h
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.094 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: oberflächenfühler testo, datenlogger
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 175,01*
€ 214,54*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 181,62*
€ 214,55*
Frei Haus
ab € 176,05*
€ 214,81*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 194,40*
€ 235,12*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 201,08*
€ 238,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,55*
€ 255,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,78*
€ 254,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,64*
€ 241,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,08*
€ 227,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,62*
€ 216,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.