Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testo 0572 2022 160 E Multi-Datenlogger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A709463
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0572 2022
EAN/GTIN:
     4029547017735
Suchbegriffe:
Datenlogger
Oberflächenfühler
Temperaturlogger
testo multi datenlogger
Schützen Sie Ihre wertvollen Exponate und Archivalien mit dem Funk-Datenlogger testo 160 E. Denn durch den Datenlogger testo 160 E mit Anschlussmöglichkeiten für 2 Fühler ist eine umfassende Überwachung des Umgebungsklimas und der Beleuchtungsverhältnisse im Museum, Depot sowie Archiv jederzeit sichergestellt.
Lieferumfang:
Funk-Datenlogger testo 160 E
Inklusive kostenlosem Cloud-Zugang (Basic-Funktionalität)
Batterien (4 x AAA)
USB Schnittstellenkabel
Wandhalterung inklusive Entriegelungswerkzeug und Klebestreifen
QR-Code Sticker
Kurzanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
76 mm
Länge:
22 mm
Breite:
64 mm
Schutzart:
IP20
Gewicht:
96 g
Typ:
160 E
Gewicht Hinweis:
inkl. Batterien
Spannungs-Versorgung (Details):
4x AAA Batterien
Schnittstellen:
WLAN
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messintervall (max.):
24 h
Messintervall (min.):
15 min
Produkt-Art:
Multi-Datenlogger
Weitere Suchbegriffe: oberflächenfühler testo, datenlogger, testo, 160 E, logger
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 175,01*
€ 214,54*
Frei Haus
ab € 181,62*
€ 214,55*
Frei Haus
ab € 176,05*
€ 214,81*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 194,40*
€ 235,12*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 201,08*
€ 238,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,54*
€ 255,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,98*
€ 248,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 206,89*
€ 246,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,38*
€ 232,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,54*
€ 220,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,01*
€ 208,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.