| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-21K995 Herst.-Nr.: P 5025 EAN/GTIN: 4250569401213 |
| | |
|
| | |
| Lieferung inkl. Lichtsensor, Tasche und Batterie, Beleuchtungsmessgerät / Lux-Meter PeakTech 5025 Leicht bedienbar, mit 3,5stelliger und 11 mm hoher LCD-Anzeige Merkmale: Messspektrum nach C.I.E, Batteriezustandsanzeige, Silizium-Fotodioden-Sensor Messbereiche (4 x): 200/2000/20.000/50.000 Lux ±5,0 % Betrieb: 12 V Batterie (V 23 GA) Maße: B 65, H 115, D 25 mm Gewicht: 160 g. Lichtsensor Weitere Informationen: | | Auflösung: | 0,1 Lux | Ausführung: | Beleuchtungsmessgerät | Genauigkeit: | ±5 % | Messbereich: | 200, 2000, 20000, 50000 Lux | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.27148 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: luxmessgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Dosimeter, Strahlenmessgerät, Strahlungsmessgerät, Beleuchtungsmessgerät, Fußkerzen-Messgerät |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 22,10* | € 31,67* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 23,16* | € 31,69* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 24,06* | € 32,80* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 24,61* | € 34,36* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 33,25* | € 45,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|