Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug-Box, leer, (L x B x H) 76 x 187 x 40 mm, für Werkzeuge, 05136542001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeug-Box, leer, (L x B x H) 76 x 187 x 40 mm, für Werkzeuge, 05136542001
Werkzeug-Box, leer, (L x B x H) 76 x 187 x 40 mm, für Werkzeuge, 05136542001
Artikel-Nr.:
     4502-21L1654
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05136542001
EAN/GTIN:
     4013288231826
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
wera werkzeugbox
Werkzeug-Box, 05136542001, Wera Robuste textile Box für platzsparende Aufbewahrung von Werkzeug, ideal bei mobilen Einsätzen, da das verwendete Material leicht und stabil ist, für Knarrensätze 8100 SA 7 und 8100 SA 10, 1/4".
Weitere Informationen:
Ausführung:
Werkzeug-Box
Bestückung:
leer
Breite:
187 mm
ESD-Schutz:
Nein
Farbe:
schwarz
Geeignet für:
Werkzeuge
Höhe:
40 mm
Länge:
76 mm
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: werkzeugbox, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Tasche, Servicetasche, Technikertasche, Werkzeugtasche, Werkzeuge
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 12,68*
€ 18,24*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 12,69*
€ 18,26*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,90*
€ 18,46*
€ 6,90*
ab € 12,72*
€ 21,01*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 10,42*
€ 22,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.