Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Laborsteckverbinder
>
Artikel
4 mm Buchse, Schraubanschluss, Einbau-Ø 12.2 mm, CAT III, rot, SAB 6922 NI / RT
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-22F2142
Hersteller:
Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
SAB 6922 NI / RT
EAN/GTIN:
4099889669091
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Einbaubuchsen 4,0 mm Typ Schützinger SAB 6922. Gemäß IEC 61010, für 4,0 mm-Sicherheitslaborstecker, zum Einbauen in Frontplatten bis 6,0 mm Dicke, Befestigung mittels Schlitzmutter M 12 x 0,75 und Federscheibe, mit M 4 Gewindeanschluss; Durchmesser Montagebohrung: 12,1 mm. Material Gehäuse: PA 6.6, UL 94 V-2, Kontaktteile: vernickelt. Bemessungsspannung: 1000 V, CAT III, Bemessungsstrom: 32 A, Durchgangswiderstand: 7,0 m Ohm, Temperaturbereich: - 25 bis +80 °C. Ausführung vernickelt. Technische Merkmale (Typ, Farbe): SAB 6922 Ni/RT, rot
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Buchse
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstrom:
32 A
Berührungssicher:
Ja
Durchmesser:
4 mm
Einbaudurchmesser:
12.2 mm
Farbe:
rot
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Länge:
38 mm
Messkategorie:
CAT III
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0095 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
... >
Steckverbinder
>
Laborsteckverbinder und Messzubehör
>
Laborsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
schützinger bananenbuchse rot
,
laborsteckverbinder
,
schützinger laborsteckverbinder
,
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Buchse
,
Einbaubuchse
,
Einbaudose
,
Einbaukupplung
,
Gerätebuchse
,
Gerätedose
,
Sicherheitsbuchse
,
Sicherheitseinbaubuchse
,
Gerätesteckverbinder
,
Gerätesteckvorrichtung
,
Sicherheitslaborbuchse
,
Labor- und Messtechnik-Steckverbindung
,
Laborsteckverbindung
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 2,36*
€ 3,44*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,40*
€ 3,59*
Lager 139
2 Tage
5
1
€ 14,99*
ab € 3,12*
€ 5,43*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 34,40* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schutzinger Prüfadapter Grau vernickelt 3A 150V
Schützinger Labor-Schütz
SABNC 7013 / M / GR
ab € 13,29*
Zubehör
Schützinger ESD 6554 / RT Schnelldruckklemme Rot 5A 1St.
Schützinger Labor-Schütz
ESD 6554 / RT
ab € 2,53*
Zubehör
Schützinger ESD 6554 / SW Schnelldruckklemme Schwarz 5A 1St.
Schützinger Labor-Schütz
ESD 6554 / SW
ab € 2,53*
Zubehör
Schützinger POL 102 / SW Polklemme Schwarz 100 A 1 St.
Schützinger Labor-Schütz
POL 102 / SW
ab € 16,36*
Zubehör
Schützinger POL 631 / RT Polklemme Rot 63 A 1 St.
Schützinger Labor-Schütz
POL 631 / RT
ab € 11,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen