| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-22K0043 Herst.-Nr.: MR55 EAN/GTIN: 4099891466732 |
| | |
|
| | |
| Pin-Feuchtigkeitsmessgerät mit Bluetooth, MR55, FLIR Das FLIR MR55 ist ein pinbasiertes Messgerät mit drahtloser Konnektivität, das die bequeme Anzeige von Messwerten auf einem mobilen Gerät über die FLIR Tools® Mobile App ermöglicht. Dank einer integrierten Bibliothek mit 11 Materialgruppen können Anwender das Messgerät auf das entsprechende Prüfmaterial abstimmen, um die Messgenauigkeit zu verbessern. Auf diese Bibliothek kann auf der Website FLIR.com einfach durch Scannen eines QR-Codes auf der Rückseite des Messgeräts mit einem Mobilgerät zugegriffen werden. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Feuchtigkeitsmessgerät | Material: | Kunststoff | Ursprungsland: | CN | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |