| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-22K0046 Herst.-Nr.: MR77 EAN/GTIN: 4099891466763 |
| | |
|
| | |
| Feuchtigkeitsmessgerät, MR77, FLIR FLIR MR77 ist ein langlebiges All-in-One Feuchtigkeitsmessgerät, das sowohl kontaktfreie Messungen als auch invasive Messungen mit einem externen Feuchtestiftsensor durchführen kann. MR77 kann Feuchtemessungen bis zu 1.9cm (0.75") unter der Oberfläche von vielen verschiedenen Holzarten und anderen Baumaterialien durchführen. Dieses Messgerät ist genau, zuverlässig und ist bis zu 2m sturzfest. Zuzüglich zu der nicht-invasiven Messung verfügt MR77 auch über einen externen Feuchtestiftsensor an einem 76cm (30") Kabel für invasive Messungen. MR77 verfügt über ein integriertes IR-Thermometer (mit einer einfachen Zielausrichtung des Laserpointers) für schnelle, kontaktfreie Messungen von punktuellen Oberflächentemperaturen. Das IR-Thermometer misst einen 2.5cm (1") großen Fleck aus einer 20cm (8") Entfernung. FLIR MR77 überwacht auch eine potenzielle Gefährdung durch Kondensation mit Hilfe der Oberflächentemperatur und Taupunkt. Das MR77 Feuchtigkeitsmessgerät wird mit 9V Batterie, Bedienungsanleitung (CD), Temperatur-/RH Sensor, kabelgebundenem Feuchtestiftsensor (76cm Kabel) und limitierter lebenslanger Garantie geliefert. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Feuchtigkeitsmessgerät | Messbereich: | 0 bis 99,9 % | Ursprungsland: | CN | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |