Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech Hygro-Thermometer, 445715-NISTL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extech Hygro-Thermometer, 445715-NISTL
Extech Hygro-Thermometer, 445715-NISTL
Artikel-Nr.:
     4502-22K0505
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     445715-NISTL
EAN/GTIN:
     4099891462703
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
Grossstelliges Hygro-Thermometer mit Fernfühler, 445715-NISTL, extech Dieses Big Digit Hygro-Thermometer mit ausziehbarem Fühler (18"-Kabel) misst Feuchtigkeit von 10% bis 99% RH und Temperatur von 14 bis 140°F (-10 bis 60°C). Genauigkeit von ±4%rF und ±1°C/1,8°F. Dieses Messgerät umfasst auch Maximal-, Minimal- und Ruhefunktionen und verfügt über einen hinteren Kalibrierjustierpfosten mit optionalen RH-Kalibrierflaschen. Wird komplett mit eingebautem Ständer, Montagebügel, Sensor und 1 AAA-Batterie geliefert.
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,1 °C
Ausführung:
Hygro-Thermometer
Genauigkeit:
±4 %, ±1 °C
max. Temperatur:
60 °C
min. Temperatur:
-10 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:
10 bis 99 %
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Thermohygrometer, hygrometer extech, hygrometer, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer, Feuchtemesser, Feuchtemessgerät, Feuchtigkeitsmesser, Feuchtigkeitsmessgerät, Luftfeuchtemesser, Luftfeuchtemessgerät, Luftfeuchtigkeitsmessgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 142,81*
€ 189,87*
Frei Haus
ab € 149,41*
€ 189,89*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,87*
€ 225,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,93*
€ 222,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,28*
€ 197,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,89*
€ 190,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,81*
€ 169,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.