Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech WGBT-Messgerät, HT30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extech WGBT-Messgerät, HT30
Extech WGBT-Messgerät, HT30
Artikel-Nr.:
     4502-22K0515
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     HT30
EAN/GTIN:
     4099891462802
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Wärmeindex-Messgerät, HT30, extech Die WBGT-Messung (Wet Bulb Globe Globe Temperature) des HT30 berücksichtigt die Auswirkungen von Temperatur, Feuchtigkeit und direktem oder strahlendem Sonnenlicht. Er kann auch den Hitzestress-Index bestimmen, der misst, wie heiß es sich anfühlt, wenn Feuchtigkeit mit Temperatur, Luftbewegung und Strahlungswärme kombiniert wird. Die Black Globe Temperature (TG) überwacht die Auswirkungen direkter Sonneneinstrahlung auf eine exponierte Oberfläche. Eine In-/Out-Funktion zeigt den WGBT-Wert mit oder ohne direkte Sonneneinstrahlung an. Zu den zusätzlichen Funktionen gehören die automatische Abschaltung mit Übersteuerung und eine eingebaute RS-232-Schnittstelle. Komplett mit 2 AAA-Batterien. Features * Der Hitzestress-Index misst, wie heiß es sich anfühlt, wenn Feuchtigkeit mit Temperatur, Luftbewegung und Strahlungswärme kombiniert wird * Black Globe Temperature (TG) überwacht die Auswirkungen der direkten Sonneneinstrahlung auf eine exponierte Oberfläche * In/Out-Funktion zeigt den WBGT-Wert mit oder ohne direkte Sonneneinstrahlung
Weitere Informationen:
Auflösung:
1 °C
Ausführung:
WGBT-Messgerät
Genauigkeit:
±3 %
max. Temperatur:
80 °C
min. Temperatur:
0 °C
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Luftfeuchtigkeitsmesser, hygrometer extech, hygrometer, Haustechnik, Überwachungsanlage, Überwachungssytem, Hitzemelder, Hitzeüberwachungsgerät
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 133,11*
€ 158,08*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 137,86*
€ 158,09*
€ 6,90*
ab € 141,56*
€ 162,13*
€ 3,50*
ab € 144,30*
€ 165,74*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 145,64*
€ 167,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,36*
€ 199,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,62*
€ 198,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,54*
€ 193,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,22*
€ 188,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,64*
€ 173,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Extech
407752
ab € 56,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.