| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-22K0625 Herst.-Nr.: CO210 EAN/GTIN: 0793950502105 |
| | |
|
| | |
| Kohlendioxid-Datenlogger für Luftqualität, CO210, extech CO210 ist ein Desktop-CO2-Monitor/Datalogger für die Luftqualität in Innenräumen. Messbereiche sind 0 bis 9.999 ppm (CO2), 14 bis 140°F (-10 bis 60°C) für die Lufttemperatur und 0,1 bis 99,9% für die relative Luftfeuchtigkeit. Er verfügt über einen Abruf des minimalen/maximalen CO2-Wertes, eine Anzeige von Jahr/Monat/Datum/Uhrzeit und eine automatische Basislinienkalibrierung (minimaler CO2-Gehalt über 7,5 Tage) oder eine manuelle Kalibrierung an Frischluft. Wird mit Netzteil und Benutzerhandbuch geliefert. Features * Kontrollen für Kohlendioxid-Konzentrationen (CO₂) * Wartungsfreier NDIR-Sensor (nicht-dispersives Infrarot) CO₂ * Anzeige der Raumluftqualität in ppm mit Angabe von Gut (380 bis 420 ppm), Normal (<1000 ppm), Schlecht (>1000 ppm) * Benutzerprogrammierbare sichtbare/niedrige sichtbare und akustische Warnungen CO₂ * Zeigt Jahr, Monat, Datum und Zeit * Max/Min CO₂ Wertrückruf-Funktion * Automatische Basislinien-Kalibrierung oder manuelle Kalibrierung in Frischluft * Komplett mit Universal-Wechselstromadapter, Software und Kabel Weitere Informationen: | | Anzahl der Messwerte: | 5333 | Logging-Funktion: | Luftqualität | Speicherintervall: | 1s bis 4h 59min | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.544 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, gasmessgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Luftqualitätsmessgerät, Kohlendioxid-Messgerät |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 211,50* | € 264,93* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 243,57* | € 282,20* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 243,83* | € 284,53* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 265,20* | € 309,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 258,97* | € 311,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|