Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXTECH HD450-NIST LIGHT METER WITH NIST, HD450


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXTECH HD450-NIST LIGHT METER WITH NIST, HD450
EXTECH HD450-NIST LIGHT METER WITH NIST, HD450
Artikel-Nr.:
     4502-22K0651
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     HD450-NIST
EAN/GTIN:
     4099891467555
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lampentester
Lichtmessgerät
Luxmessgerät
Luxmeter
Lichtmesser, HD450-NIST, extech Der HD450 Belichtungsmesser misst von 0 bis 40.000Fc und 0 bis 400kLux mit einer Auflösung von 0,01Fc/0,1Lux. Eigenschaften: 5% Genauigkeit, Spitzenwertmodus (10µs), Relativmodus, Min/Max, Data Hold, hintergrundbeleuchtetes LCD-Display mit 40-Segment-Balkendiagramm und ein robustes, doppelt geformtes Gehäuse. Darüber hinaus kann die Datenloggerfunktion bis zu 16.000 Messwerte automatisch speichern oder bis zu 99 Messwerte manuell speichern/abrufen. Lieferung komplett mit Lichtsensor mit 1m (3ft) Kabel und Schutzabdeckung, Software mit USB-Kabel, Hartschalenkoffer und 9V-Batterie. Features * Automatisches Speichern von bis zu 16.000 Messwerten oder manuelles Speichern/Abrufen von bis zu 99 Messwerten * Großes hintergrundbeleuchtetes LCD-Display mit 40-Segment-Balkendiagramm * Großer Bereich bis 40.000 Fc oder 400.000 Lux * Kosinus- und farbkorrigierte Messungen * Verwendet eine Präzisions-Silizium-Fotodiode und einen spektralen Empfindlichkeitsfilter * Spitzenwertmodus (10mS) erfasst den höchsten Messwert * Der Relativmodus zeigt Änderungen der Lichtstärke an * Min/Max und Datenhaltung * Hintergrundbeleuchtung für Lesungen bei schwacher Beleuchtung * Robustes doppelt gegossenes Gehäuse für hohe Beanspruchung * Eingebauter USB-Anschluss
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Auflösung:
0,1 Lux
Ausführung:
Beleuchtungsmessgerät
Genauigkeit:
±5 %
Messbereich:
400, 4000, 40000, 4000000 Lux
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: luxmessgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Dosimeter, Strahlenmessgerät, Strahlungsmessgerät, Beleuchtungsmessgerät, Fußkerzen-Messgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 373,73*
€ 432,35*
€ 6,90*
ab € 371,71*
€ 432,37*
Frei Haus
ab € 457,62*
€ 542,56*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,35*
€ 514,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,07*
€ 504,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,31*
€ 470,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,54*
€ 464,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,73*
€ 444,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.