Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitfähigkeits-, TDS-, Salz-Messgerät EC400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitfähigkeits-, TDS-, Salz-Messgerät EC400
Leitfähigkeits-, TDS-, Salz-Messgerät EC400
Artikel-Nr.:
     4502-22K0661
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     EC400
EAN/GTIN:
     4099891466060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Konduktometer
Leitfähigkeitstester
Mehrparameter Messgerät
Multiparameter-Messgerät
Leitfähigkeit/TDS/Salinitäts-Messgerät, EC400, extech Der Extech EC400 ExStik® verfügt über sechs Messeinheiten, einen internen Speicher, der bis zu 15 beschriftete Messwerte zum einfachen Abruf speichert, einen einstellbaren Verhältnisfaktor zwischen Leitfähigkeit und TDS von 0,4 bis 1,0 und eine Selbstkalibrierung beim Einschalten. Der EC400 ist mit der neuesten Mikroprozessor-Chiptechnologie und patentierter Sensortechnologie ausgestattet, um die gleichzeitige Messung von Leitfähigkeit, TDS, Salzgehalt und Temperatur zu ermöglichen. Mit nur einem Knopfdruck ermöglicht Ihnen der EC400 die Flexibilität austauschbarer Zellkonstanten und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Tests schnell, genau und wiederholbar durchzuführen. Komplett mit Messgerät und Leitfähigkeitsmesszelle, Schutzkappe, Probenbecher, vier CR2032-Batterien und 48" (1,2 m) Umhängeband. Features * Das Autoranging-Messgerät bietet 3 Messbereiche von Leitungswasser bis Abwasser und jeder wässrigen Lösung * Zu den Maßeinheiten gehören µS/cm, mS/cm, ppm, ppt, mg/L und g/L * Einstellbarer Verhältnisfaktor von Leitfähigkeit zu TDS von 0,4 bis 1,0 - berechnet bequem den TDS-Wert * Große 3-1/2-stellige Digitalanzeige mit analoger Balkenanzeige zur Anzeige von Probentrends (2000 Zählungen) * Data Hold, Abschaltautomatik und Anzeige einer schwachen Batterie * Automatische Temperaturkompensation von 2% pro °C * Gleichzeitige Anzeige von Leitfähigkeit, TDS oder Salzgehalt plus Temperatur * Interner Speicher speichert bis zu 25 beschriftete Messwerte zum einfachen Abruf * Selbstkalibrierung der Elektronik beim Einschalten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leitfähigkeits-Messgerät
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.0224 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Leitfähigkeitsmessgerät, Oberflächenwiderstand Messgerät, Oberflächenwiderstandsmessgerät, Salzmessgerät, Salzmeter, konduktometer, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Wasserqualitäts-Messgerät, Salz-Messgerät, TDS-Messgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 82,57*
€ 107,45*
€ 6,90*
ab € 93,81*
€ 117,99*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 98,43*
€ 123,69*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,69*
€ 147,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,37*
€ 145,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,39*
€ 139,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,13*
€ 131,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,43*
€ 117,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Extech
EX007
ab € 10,12*
Zubehör
Extech
EX006
ab € 20,52*
Zubehör
Extech
EX050
ab € 106,50*
Zubehör
Extech
EC405
ab € 40,96*
Zubehör
Extech
EC-1413-P
ab € 30,60*
Zubehör
Extech
EC-12880-P
ab € 30,63*
Zubehör
Extech
EC-84-P
ab € 31,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.