Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserqualitäts-Messgerät EC600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserqualitäts-Messgerät EC600
Wasserqualitäts-Messgerät EC600
Artikel-Nr.:
     4502-22K0666
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     EC600
EAN/GTIN:
     4099891466107
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Konduktometer
Leitfähigkeitstester
Leitfähigkeitsmessgerät
Oberflächenwiderstand Messgerät
Kit für wasserdichte Leitfähigkeit, EC600, extech Das 7-in-1 EC600 Kit misst Leitfähigkeit, TDS, Salzgehalt, Widerstand, pH-Wert, mV und Temperatur. Es verfügt über eine automatische Ein-Knopf-Kalibrierung von 4, 7 und 10 pH-Werten mit einer Auswahl an Dreipunktkalibrierung für eine bessere Genauigkeit und es bietet eine automatische Temperaturkompensation. Die Ein-Punkt-Kalibrierung der Leitfähigkeit erkennt automatisch acht Kalibrierlösungen aus den USA, Europa und China. Der Speicher speichert bis zu 300 Messwerte mit Seriennummer, Messwert und Temperatur. Das Messgerät verfügt über einen großen, blauen, hintergrundbeleuchteten LCD-Bildschirm mit einer automatischen Abschaltfunktion mit Deaktivierung, die die Lebensdauer der Batterie schont. Das wasserdichte Gehäuse nach IP57 schützt es vor Witterungseinflüssen. Komplett mit pH/mV/Temperatur-Elektrode, Polymer-Leitfähigkeitsmesszelle, pH- und Leitfähigkeits-Kalibrierlösungen, Batterien und stabilem Transportkoffer. Features * Misst Leitfähigkeit, TDS, Salzgehalt, Widerstand, pH, mV und Temperatur * Automatische Ein-Knopf-pH-Kalibrierung (4, 7 und 10 pH) * Wahl der 3-Punkt-pH-Kalibrierung für bessere Genauigkeit * Ein-Punkt-Kalibrierung der Leitfähigkeit - erkennt automatisch 8 Kalibrierlösungen aus den Serien USA, Europa und China Technische Daten * Konduktivität: 0,00 bis 199,9 mS * TDS/Salinität: 0 bis 100g/L
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leitfähigkeits-Messgerät
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Oberflächenwiderstandsmessgerät, Batterie-pH-Meter, Labor-pH-Messgerät, Labor-pH-Meter, Messgerät pH, Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, extech konduktometer, konduktometer, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Wasserqualitäts-Messgerät, Messgeräte-Kit, Messgeräteset, Salz-Messgerät, TDS-Messgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 469,73*
€ 562,31*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 449,01*
€ 562,31*
Frei Haus
ab € 482,24*
€ 562,34*
Frei Haus
ab € 539,59*
€ 636,95*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,31*
€ 669,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,67*
€ 629,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,55*
€ 557,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,74*
€ 551,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,01*
€ 534,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Extech
PH305
ab € 70,33*
Zubehör
Extech
EC605
ab € 91,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.