Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXTECH 407750-NIST SOUND LEVEL METER W/NIST 407750


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXTECH 407750-NIST SOUND LEVEL METER W/NIST 407750
EXTECH 407750-NIST SOUND LEVEL METER W/NIST 407750
Artikel-Nr.:
     4502-22K0687
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     407750-NIST
EAN/GTIN:
     4099891467654
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lärm Messgerät
Schallmessgerät
Schallpegelmesser
Schallpegelmessgerät
Schallpegelmesser, 407750-NIST, extech Der Schallpegelmesser 407750 mit PC-Schnittstelle verfügt über ein großes hintergrundbeleuchtetes Display, eine PC-Schnittstelle und einen Hintergrundgeräuschabsorber für Lärmmessungen bei hohen Umgebungsgeräuschpegeln. Er verfügt über A/C-Bewertung, schnelle/langsame Ansprechzeit, Min/Max und analoge AC/DC-Ausgänge zum Anschluss an einen Schreiber. Komplett mit Mikrofon-Windschutz, 9V-Batterie und Koffer. Features * Erfüllt die Normen ANSI & IEC 651 Typ 2 * Hintergrundgeräusch-Absorber für Maschinenlärmmessungen filtert Umgebungsgeräusche * 30 bis 130 dB Messbereich mit ±1,5dB Genauigkeit * Großes Display mit Hintergrundbeleuchtung und analoger Balkenanzeige * MIN/MAX, automatische/manuelle Bereichswahl * Analoge AC/DC-Ausgänge zum Anschluss an einen Schreiber * RS-232-Schnittstelle zur Erfassung von Daten direkt auf einem PC * Stativhalterung ideal für den Feldeinsatz
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,1 dB
Ausführung:
Schallpegelmessgerät
Genauigkeit:
±1,5 dB
Messbereich:
30 bis 130 dB
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lärm messgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Dosimeter, Strahlenmessgerät, Strahlungsmessgerät, Lautstärkemesser, Lautstärkemessgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 430,46*
€ 504,58*
€ 6,90*
ab € 431,75*
€ 504,60*
Frei Haus
ab € 524,90*
€ 624,49*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,58*
€ 600,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,11*
€ 572,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,40*
€ 540,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,13*
€ 534,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,46*
€ 512,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.