Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXTECH EA30 LIGHT METER, WIDE RANGING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXTECH EA30 LIGHT METER, WIDE RANGING
EXTECH EA30 LIGHT METER, WIDE RANGING
Artikel-Nr.:
     4502-22K0696
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     EA30
EAN/GTIN:
     4099891467739
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lampentester
Lichtmessgerät
Luxmessgerät
Luxmeter
Lichtmesser, EA30, extech Das EA30 Lichtmessgerät zeichnet sich durch ein kompaktes und robustes Design und ein großes Display aus. Mehrere große Messbereiche: 40.000Fc in 4 Bereichen und 400.000Lux in 5 Bereichen. Data Hold friert die MIN/MAX-Messwerte auf dem Display ein. Null-Funktion Kosinus- und farbkorrigierte Messungen. Anzeige bei schwacher Batterie und Messbereichsüberschreitung. Automatische Abschaltung zur Schonung der Batterie. Das Messgerät verwendet einen Präzisions-Silizium-Fotodiodensensor mit einem 3 Fuß langen Spiralkabel zur einfachen Lagerung. Komplett mit eingebautem Stativ, Fernfühler mit Schutzhülle, Gummischutzholster und 6 AAA-Batterien. Features * Kompaktes und robustes Design * Größte Reichweite bis 40.000Fc/ 400.000Lux ist ideal für Außenanwendungen * Großes Display mit Balkenanzeige, Relativfunktion für Null oder Differenz zum Referenzwert * Spitzenwertfunktion erfasst kurze Lichtimpulse, Data Hold und Min/Max-Messwerte * Abschaltautomatik, Null-Funktion
Weitere Informationen:
Auflösung:
1 Lux
Ausführung:
Beleuchtungsmessgerät
Genauigkeit:
±3 %
Messbereich:
40, 400, 4000, 40000, 400000 Lux
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messgerätetasche, Messgerätetragetasche, Tragetasche Messgeräte, Tragetasche Multimeter, tragetasche messgeräte, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Dosimeter, Strahlenmessgerät, Strahlungsmessgerät, Beleuchtungsmessgerät, Fußkerzen-Messgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 171,96*
€ 218,53*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 181,22*
€ 221,16*
Frei Haus
ab € 222,97*
€ 275,01*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,16*
€ 263,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,20*
€ 256,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,15*
€ 241,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,41*
€ 230,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,22*
€ 215,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.