Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXTECH LT300 LIGHT METER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXTECH LT300 LIGHT METER
EXTECH LT300 LIGHT METER
Artikel-Nr.:
     4502-22K0705
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     LT300
EAN/GTIN:
     4099891467777
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lampentester
Lichtmessgerät
Luxmessgerät
Luxmeter
Lichtmesser, LT300, extech Unzureichende Beleuchtung kann zu Sicherheitsrisiken führen oder OSHA-Razzien zur Folge haben. Mit dem Extech LT300 Lichtmessgerät können Sie feststellen, ob Sie über eine ausreichende Beleuchtung verfügen, um Arbeiter, Studenten, Besucher, Patienten oder Besucher verschiedener Veranstaltungsorte zu schützen. Dieses Handmessgerät misst bis zu 40.000 Fc (oder 400.000 Lux) unter Verwendung eines Fernlichtsensors, der über ein 12 Zoll Spiralkabel (erweiterbar auf 24 Zoll) angeschlossen wird. Eine auffällige LCD-Anzeige zeigt eine digitale Berechnung und ein ergänzendes analoges Balkendiagramm für schnelle, zuverlässige Beurteilungen an. Komplett mit 9-V-Batterie, Lichtsensor mit Schutzhülle, Schutzholster und Softtasche. Features * Großer Bereich bis 40.000 Fc oder 400.000 Lux mit maximaler Auflösung bis 0,01 Fc/Lux * Der Relativmodus zeigt die Veränderung der Lichtstärke an, der Spitzenmodus erfasst den höchsten Messwert * Fernlichtsensor auf 30,5 cm (12") Spiralkabel - erweiterbar auf 61 cm (24") * Verwendet Präzisionsfotodiode und Farbkorrekturfilter * Großes LCD-Display mit analoger Balkenanzeige * Hintergrundbeleuchtung für Lesungen bei schwacher Beleuchtung * Komplett mit 9-V-Batterie, Lichtsensor mit Schutzhülle, Schutzholster und Softtasche
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,01 Lux
Ausführung:
Beleuchtungsmessgerät
Genauigkeit:
±5 %
Messbereich:
40000 bis 400000 Lux
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: luxmessgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Dosimeter, Strahlenmessgerät, Strahlungsmessgerät, Beleuchtungsmessgerät, Fußkerzen-Messgerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 144,65*
€ 179,73*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 149,05*
€ 180,07*
€ 6,90*
ab € 149,72*
€ 180,40*
Frei Haus
ab € 192,41*
€ 231,87*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 233,73*
€ 269,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,07*
€ 214,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,07*
€ 204,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,33*
€ 197,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,25*
€ 190,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,05*
€ 177,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.