| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-22K0715 Herst.-Nr.: MO257 EAN/GTIN: 4099891467043 |
| | |
|
| | |
| Stiftloser Feuchtigkeitsmesser, MO257, extech Nehmen Sie mit dem MO257 Feuchtigkeitsmessgerät von Extech stiftlose (nicht invasive) Feuchtigkeitsmessungen an Holz und Baumaterialien ohne Beschädigung der Oberfläche mit einer Tiefe von ca. 20 mm (<0,78") vor. Der Kugelfeuchtesensor ermöglicht ein sanftes Gleiten auf harten oder empfindlichen Oberflächen. Einfach zu bedienen mit automatischer Kalibrierung des Messgerätes beim Einschalten. Großes hintergrundbeleuchtetes Dreifach-LCD zeigt den Feuchtemesswert und die Maximal- und Minimalwerte an. Der Benutzer kann zwei Alarmstufen einstellen, bei denen ein visueller Alarm mit blinkenden "RISIKO"- oder "NASS"-Indikatoren mit Signalton angezeigt wird. Ideal für Gebäuderestaurierungsprojekte und Anwendungen, bei denen die Feuchtigkeitserfassung auf Böden, Fliesen und unter Teppichen kritisch ist. Ein unverzichtbares Werkzeug zur Analyse der Nachwirkungen von Wasserleckagen hinter Wänden und in Decken sowie zur Messung des Feuchtigkeitsgehalts auf einer nicht ebenen Oberfläche. Features * Relative stiftlose Feuchtigkeitsmessung für nicht-invasive Messungen von 0,0 bis 100,0 mit einer Auflösung von 0,1 * Multifunktionales hintergrundbeleuchtetes Dreifach-LCD-Display * Pinless-Messtiefe von 20 mm (0,78") bis 40 mm (1,6") unter der Oberfläche * Hochfrequenz-Messtechnik * Automatischer Datenhalt * Zwei einstellbare Alarmstufen mit akustischem Piepser und visuellen (blinkende "RISK" oder "WET") Indikatoren * Automatische Kalibrierung (in trockener Luft), wenn das Messgerät eingeschaltet wird * Anzeige für schwache Batterie, automatische Abschaltung * Komplett mit 3 AA-Batterien und Beutel Weitere Informationen: | | Ausführung: | Materialfeuchtemessgerät | Messbereich: | 0 bis 100 % | Ursprungsland: | CN | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hygrometer, Luftfeuchte-Messgeräte, Luftfeuchtigkeitsmesser, hygrometer, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Feuchtemesser, Feuchtemessgerät, Materialfeuchte-Messgerät |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 160,32* | € 196,05* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 176,80* | € 208,83* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 178,32* | € 210,53* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 193,59* | € 229,02* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 213,47* | € 251,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|