| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-22K0739 Herst.-Nr.: SL510 EAN/GTIN: 4099891467913 |
| | |
|
| | |
| Schallpegel-Messgerät, SL510, extech Das ultrakompakte Schallmessgerät von Extech erfüllt die Normen der Klasse 2 mit einer hohen Genauigkeit von ±1dB, was eine schnelle und zuverlässige Schallpegelmessung ermöglicht. Er verfügt über ein großes, hintergrundbeleuchtetes Display zur einfachen Anzeige und misst A & C-Gewichtung von 35 bis 130dB mit schnellem und langsamem Reaktionszeitmodus. Die Größe ist klein genug, um bequem in Ihre Tasche zu passen und verfügt über ein Armband. Features * ±1dB hohe Genauigkeit entspricht den Normen der Klasse 2 (IEC 61672-2013 und ANSI/ASA S1.4/Teil 1) * Hintergrundbeleuchtetes LCD zur Anzeige in schwach beleuchteten Bereichen * Data Hold und Min/Max-Funktionen * Automatisches Ausschalten mit Deaktivierung * Stativhalterung (optionales Stativ TR100 separat erhältlich) * Komplett mit Mikrofon-Windschutz, Handgelenkriemen und drei AAA-Batterien Weitere Informationen: | | Auflösung: | 0,1 dB | Ausführung: | Schallpegelmessgerät | Genauigkeit: | ±1 dB | Messbereich: | 35 bis 130 dB | Ursprungsland: | TW | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lärm messgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Dosimeter, Strahlenmessgerät, Strahlungsmessgerät, Lautstärkemesser, Lautstärkemessgerät |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 133,73* | € 162,78* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 133,41* | € 163,40* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,08* | € 165,47* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 142,68* | € 172,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 136,41* | € 180,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|