| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-22K0900 Herst.-Nr.: 380462-NIST EAN/GTIN: 4099891457914 |
| | |
|
| | |
| Milliohm-Präzisionsmessgerät, 380462-NIST, extech 380462 ist ein Milliohm-Präzisionsmessgerät (220V). Leistung für niederohmige Messungen. Ausgestattet mit einem großen 18 mm LCD-Bildschirm mit Zählung 1999. Mit manueller Einstellung der Nullanzeige und Anzeige der Bereichsüberschreitung. CE-zertifiziert. Komplett mit 4-adrigen Kabeln mit Kelvin-Clip-Steckverbindern. Features * Hohe Genauigkeit und Leistung für Messungen mit geringem Widerstand * Große 18mm (0,7") LCD-Anzeige (1999) * 4-adrige Kabel mit Kelvin-Klemmverbindern * Manueller Nullanzeige-Abgleich * Anzeige der Bereichsüberschreitung * Kompakter, langlebiger Außendienst Weitere Informationen: | | Ausführung: | Widerstandsmeßgerät | Ursprungsland: | TW | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Widerstandsmessgerät |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 599,14* | € 683,10* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 599,46* | € 755,42* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 744,49* | € 855,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|