Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitfähigkeits-Messgerät, GMH5430-GE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitfähigkeits-Messgerät, GMH5430-GE
Leitfähigkeits-Messgerät, GMH5430-GE
Artikel-Nr.:
     4502-22K1714
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     GMH5430-GE
EAN/GTIN:
     4099891466534
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Konduktometer
Leitfähigkeitstester
Leitfähigkeitsmessgerät
Oberflächenwiderstand Messgerät
Lieferung inkl. 2 Batterien AAA|Lieferung ohne Elektroden, bitte separat bestellen, Leitfähigkeitsmessgeräte Typ Greisinger GMH 54. Zur Messung von Leitfähigkeit, Widerstand, Salinität und TDS, wasserdicht; Messbereich: bis 1000 mS/cm, Widerstand: bis 100 kOhm/cm, TDS: bis 1999 mg/l, Salinität: bis 70 g/kg, Temperatur: bis +150 °C (Pt1000 oder NTC 10k), Anzeige: 4 1/2stellig 7-Segment, beleuchtet (weiß), Schutzart: IP 65/IP 67, Stromversorgung: 2 x Batterien AAA (im Lieferumfang), Maße: H 160, B 86, T 37 mm, Gewicht: 250 g inkl. Batterie und Schutzhülle. Elektroden müssen gesondert bestellt werden. Typ GMH 5430. Anschluss: 7polige Bajonettbuchse. Typ: GMH 5430, Leitfähigkeitsmessgerät
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sauerstoff-Messgeräte
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.4 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Oberflächenwiderstandsmessgerät, konduktometer, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 295,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,64*
€ 424,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,87*
€ 418,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,72*
€ 382,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,44*
€ 364,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,46*
€ 351,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Greisinger
LF-200RW-L01-GE
ab € 224,62*
Sonstiges
Greisinger
LF-210-L01-GE
ab € 397,29*
Sonstiges
Greisinger
LF-400-L02-GE
ab € 295,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.