Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschall-Materialdickenmessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultraschall-Materialdickenmessgerät
Ultraschall-Materialdickenmessgerät
Artikel-Nr.:
     4502-22K1818
Hersteller:
     Sauter Messtechnik
Herst.-Nr.:
     TD 225-0.1US
EAN/GTIN:
     4045761140097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronisches Dickenmessgerät
Materialdickenmessgerät
materialdickenmessgerät sauter
elektronisches dickenmessgerät
Lieferung inkl. Tragekoffer, Kalibrier-Tool und 4 Batterien AAA, Ultraschall-Materialdickenmessgeräte Typ Sauter TD 225-0.1 US. Für harte Materialien Stahl, Aluminium, Kupfer, Messing, homogene Kunststoffe und andere, mit RS-232C-Schnittstelle; Schallgeschwindigkeit: 500 bis 9000 m/s, Messbereich: 1,2 bis 225 mm, Auflösung: 0,1 mm, Messkopf: 5,0 MHz, Kabellänge: 1,0 m, Maße: L 120, B 62, H 30 mm, Gewicht: 164 g. Mitgeliefertes Zubehör: Tragekoffer, Kalibrier-Tool, 4 Batterien AAA. Typ: TD 225–0.1 US, Materialdickenmessgerät
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,1 μm
Genauigkeit:
±0,5 %
Messbereich:
1,2 bis 225 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.84311 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Materialstärkemessgerät, Schichtdickenmessgerät
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 323,82*
€ 369,61*
Frei Haus
ab € 325,98*
€ 369,62*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 311,23*
€ 380,43*
Frei Haus
ab € 320,50*
€ 390,05*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 364,66*
€ 399,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,36*
€ 475,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,10*
€ 468,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,81*
€ 455,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,93*
€ 448,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,66*
€ 433,95
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 364,66* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 5,97*
Zubehör
Energizer
RSPCL2811
ab € 4,72*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.