Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsprüfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchgangsprüfer
Durchgangsprüfer
Artikel-Nr.:
     4502-22K810
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     9072-D
EAN/GTIN:
     4099891459185
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
Spannungsprüfer
beha durchgangsprüfer
durchgangsprüfer
Lieferung inkl. Batterie (9,0 V), Krokodilklemme und Prüfspitzen, Ohmtest 9072-D, Durchgangsprüfer zur akustischen Durchgangsprüfung, mit optischer Durchgangsanzeige von z. B. Widerständen, Halbleitern, Sicherungen, Glühlampen und der Polarität. Durchgangsprüfung: 0 bis 500 k Ohm, Prüfstrom: 5,0 µA, Prüfspannung: max. 9,0 V, Fremdspannungsanzeige: 50 bis 600 V, Schutzart: IP 40, Maße: L 110, B 58, H 24 mm
Weitere Informationen:
Anzeige:
LED
Ausführung:
Durchgangsprüfer
Durchgangsprüfung:
0-500 kΩ
Schutzart (IP):
IP40
Spannungsmessbereich (AC):
600 V
Spannungsmessbereich (DC):
600 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.2563 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Elektrotester, Phasenprüfer, Spannungsdetektor, Spannungsmesser, Spannungsmessgerät, Spannungsprüfgerät, Voltmeter, Voltsensor, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Diagnosegerät, Prüfgerät, Testgerät, Durchgangsprüfgerät
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 39,19*
€ 50,59*
€ 4,00*
ab € 38,10*
€ 50,62*
3 Tage
12
€ 6,40*
ab € 39,97*
€ 51,37*
3 Tage
7
€ 4,95*
ab € 40,67*
€ 51,89*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 47,47*
€ 59,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.