Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer Duspol Expert, 050262


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungsprüfer Duspol Expert, 050262
Spannungsprüfer Duspol Expert, 050262
Artikel-Nr.:
     4502-22K8284
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     050262
EAN/GTIN:
     4014651502628
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
FI-Prüfgerät
Spannungsprüfer
spannungsprüfer duspol
Lieferung inkl. 2 Batterien AAA, Spannungsprüfer Typ Benning Duspol expert. Gemäß IEC/EN 61243-3 (DIN VDE 0682-401); Prüfungen: Gleich- und Wechselspannung, Drehfeldrichtung (grüne LED), Phasenprüfung (rote LED), Polaritätsprüfung (LED), Durchgangsprüfung (gelbe LED), mit Vibrationsalarm. Anzeige: 12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V, 690 V, 1000 (LED), Überspannungskategorie: CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, Schutzart: IP 65, Zulassungen: VDE, GS, Betrieb: 2 Batterien, 1,5 V Micro/AAA (im Lieferumfang enthalten). Typ: 050262, Spannungsprüfer
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IE
Gewicht:
0.6 kg
Anzeige:
LED
Ausführung:
Spannungs-/Durchgangsprüfer
Durchgangsprüfung:
0-100 kΩ
Messkategorie:
CAT IV
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsmessbereich (AC):
1000 V
Spannungsmessbereich (DC):
1000 V
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: durchgangsprüfer, Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Elektrotester, Phasenprüfer, Spannungsdetektor, Spannungsmesser, Spannungsmessgerät, Spannungsprüfgerät, Voltmeter, Voltsensor, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Diagnosegerät, Prüfgerät, Testgerät, Durchgangsprüfgerät
Angebote (49)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 50,88*
€ 58,37*
1
€ 4,00*
ab € 50,99*
€ 58,39*
2 Tage
6
1
€ 4,98*
ab € 51,07*
€ 58,64*
5 Tage
151
1
€ 4,79*
ab € 52,11*
€ 59,46*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 60,20*
€ 68,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,20*
€ 71,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06103 301 404
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.