Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungsprüfer
Spannungsprüfer
Artikel-Nr.:
     4502-22K8357
Hersteller:
     Testboy
Herst.-Nr.:
     TESTBOY 113
EAN/GTIN:
     4028532101138
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetfeldprüfer
Magnetfeldtester
Spannungsprüfer
spannungsprüfer testboy cat iii
Lieferung inkl. 2 Batterien AAA und Bedienungsanleitung, Spannungsprüfer Testboy 113 Berührungslos, optisch und akustisch. Mit integrierter LED-Taschenlampe Messbereich: 12 bis 1000 VAC Überspannungskategorie: Cat. III/1000 V Schutzart: IP 44 Zulassung: TÜV, GS, IEC/EN 61010-1 Maße: 160 x 25 mm Gewicht: 45 g
Weitere Informationen:
Anzeige:
LED
Ausführung:
Spannungsprüfer
Messkategorie:
CAT III
Schutzart (IP):
IP44
Spannungsmessbereich (AC):
1000 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.065 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: spannungsprüfer testboy, spannungsprüfer, Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Elektrotester, Phasenprüfer, Spannungsdetektor, Spannungsmesser, Spannungsmessgerät, Spannungsprüfgerät, Voltmeter, Voltsensor, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Diagnosegerät, Prüfgerät, Testgerät
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 16,12*
€ 27,43*
2 Tage
57
1
€ 5,45*
ab € 21,55*
€ 27,44*
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 21,78*
€ 27,98*
2 Tage
57
3
Frei Haus
ab € 21,49*
€ 29,45*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 32,49*
€ 40,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,2825*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.