Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungs- und Durchgangsprüfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spannungs- und Durchgangsprüfer
Spannungs- und Durchgangsprüfer
Artikel-Nr.:
     4502-22K8388
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE T90
EAN/GTIN:
     0095969599672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
Spannungsprüfer
fluke durchgangsprüfer
durchgangsprüfer
Lieferung inkl. Batterien, Spannungs- und Durchgangsprüfer Typ Fluke T90. Zur Messung von Spannung und Durchgang, mit optischer und akustischer Durchgangsprüfung, Einpolprüfung zur Phasenermittlung ohne Gegenpotential, Polaritätsanzeige, Prüfspitzenschutz; Gleich- und Wechselspannung: 12 bis 690 V, Durchgangsprüfung: 0 bis 400 kOhm, Reaktionszeit: max. 0,5 s, Messkategorie: CAT II 690 V, CAT III 600 V, Schutzart: IP 54, Maße: 230 x 65 x 38 mm, Gewicht: 180 g. Batterien werden mitgeliefert. Typ: Fluke T90, Spannungs– und Durchgangsprüfer
Weitere Informationen:
Anzeige:
LED
Ausführung:
Spannungs-/Durchgangsprüfer
Durchgangsprüfung:
0-400 kΩ
Messkategorie:
CAT III
Schutzart (IP):
IP54
Spannungsmessbereich (AC):
690 V
Spannungsmessbereich (DC):
690 V
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.18 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Elektrotester, Phasenprüfer, Spannungsdetektor, Spannungsmesser, Spannungsmessgerät, Spannungsprüfgerät, Voltmeter, Voltsensor, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Diagnosegerät, Prüfgerät, Testgerät, Durchgangsprüfgerät
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 58,18*
€ 72,71*
€ 8,95*
ab € 58,79*
€ 72,72*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,67*
€ 75,96*
€ 5,46*
ab € 64,90*
€ 77,30*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 66,17*
€ 78,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,86*
€ 93,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,21*
€ 93,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,23*
€ 89,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,19*
€ 85,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,17*
€ 78,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
4016961
ab € 134,65*
Zubehör
Fluke
4016977
ab € 148,06*
Zubehör
Fluke
C37XT
ab € 44,76*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,48*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,34*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,28*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.