Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungs- und Durchgangsprüfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungs- und Durchgangsprüfer
Spannungs- und Durchgangsprüfer
Artikel-Nr.:
     4502-22K8389
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE T110/VDE
EAN/GTIN:
     0095969610490
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
FI-Prüfgerät
FI-Tester
Spannungsprüfer
Lieferung inkl. Batterien, Spannungs- und Durchgangsprüfer Typ Fluke T110/VDE. Zur Messung von Spannung und Durchgang, mit Drehrichtungsanzeiger, integrierter Taschenlampe, optischer und akustischer Durchgangsprüfung, Einpolprüfung zur Phasenermittlung ohne Gegenpotential, Polaritätsanzeige, Prüfspitzenschutz; Gleich- und Wechselspannung: 12 bis 690 V, Durchgangsprüfung: 0 bis 400 kOhm, Reaktionszeit: max. 0,5 s, Messkategorie: CAT III 690 V, CAT IV 600 V, Schutzart: IP 64, Maße: 260 x 70 x 38 mm, Gewicht: 280 g. Batterien werden mitgeliefert. Typ: Fluke T110/VDE, Spannungs– und Durchgangsprüfer
Weitere Informationen:
Anzeige:
LED
Ausführung:
Spannungs-/Durchgangsprüfer
Durchgangsprüfung:
0-400 kΩ
Messkategorie:
CAT III, CAT IV
Schutzart (IP):
IP64
Spannungsmessbereich (AC):
690 V
Spannungsmessbereich (DC):
690 V
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.4 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: fluke durchgangsprüfer, durchgangsprüfer, spannungsprüfer cat iii, Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Elektrotester, Phasenprüfer, Spannungsdetektor, Spannungsmesser, Spannungsmessgerät, Spannungsprüfgerät, Voltmeter, Voltsensor, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Diagnosegerät, Prüfgerät, Testgerät, Durchgangsprüfgerät
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 82,39*
€ 100,01*
Frei Haus
ab € 82,41*
€ 100,02*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 89,35*
€ 104,59*
€ 5,95*
ab € 90,26*
€ 105,31*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 93,83*
€ 109,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,67*
€ 130,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,81*
€ 129,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,78*
€ 123,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,47*
€ 121,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,83*
€ 111,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,7343*
Zubehör
Fluke
C37XT
ab € 44,67*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.