Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteck-Tülle, L 135 mm, rot, 98 66 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufsteck-Tülle, L 135 mm, rot, 98 66 40
Aufsteck-Tülle, L 135 mm, rot, 98 66 40
Artikel-Nr.:
     4502-22L1865
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 66 40
EAN/GTIN:
     4003773083498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endtülle
Isolations Aufstecktülle
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Selbstklemmende Aufsteckkappe, 98 66 40, KNIPEX Schützt vor Berührung eines abisolierten, spannungsführenden Leiters. Vollkunststoff.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufsteck-Tülle
Farbe:
rot
Länge:
135 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.098 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelabdeckung, Kabelbrücke, endtülle, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Hülse, Isolationstülle, Isolierschutztülle, Isoliertülle, Kabelisolierhülse, Kabelisoliertülle, Schutztülle, Tülle, Steckverbinder, Steckverbindung, Flachsteckverbinder, Flachsteckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung, Labor- und Messtechniksteckverbinder-Zubehör, Zubehör für Labor- und Messtechniksteckverbinder, Steckverbinderzubehör, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel, Werkzeuge, Handwerkzeug, Zange, Zangen-Zubehör, Zubehör Zange
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 8,09*
€ 11,28*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,30*
€ 11,63*
22 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 8,41*
€ 11,79*
10 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 8,40*
€ 11,84*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 10,10*
€ 14,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.