Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabellichtschranke, 0,006 m, PNP, 5-24 VDC, Kabelanschluss, IP64, PM-K-45-P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabellichtschranke, 0,006 m, PNP, 5-24 VDC, Kabelanschluss, IP64, PM-K-45-P
Gabellichtschranke, 0,006 m, PNP, 5-24 VDC, Kabelanschluss, IP64, PM-K-45-P
Artikel-Nr.:
     4502-24G1100
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PM-K-45-P
EAN/GTIN:
     4099889430134
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Fotosensor
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Reflektierende Lichtschranke, CY-192VB-P-Z-Y, PANASONIC Der CY-192VB-P-Z-Y ist ein zylindrischer fotoelektrischer Sensor mit Reflexionslichtschranke und Empfindlichkeitseinstellung. Er verfügt über ein M18-Gewinde für eine bequeme Montage und eine hohe Widerstandsfähigkeit nach IP67.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Kabelanschluss
Ansprechzeit:
0.02 ms
Ausführung:
Gabellichtschranke
Ausgang:
PNP
Bauform:
K
Erfassungsabstand:
0,006 m
Schaltlogik:
Licht-EIN/Dunkel-EIN
Schutzart (IP):
IP64
Spannung:
5-24 VDC
Stromversorgung:
15 mA
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.02 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,74*
€ 18,87*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 13,22*
€ 18,88*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 13,96*
€ 19,91*
€ 6,90*
ab € 13,16*
€ 21,10*
€ 8,95*
ab € 15,56*
€ 22,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
9033945
ab € 25,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.