Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
CEE-Stecker
>
Artikel
Labornetzgerät, 30 VDC, Ausgänge: 3 (3 A/3 A/3 A), 195 W, 100-230 VAC, GPD-3303S
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-24K1102
Hersteller:
Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
GPD-3303S
EAN/GTIN:
4719692500656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 3a
Netzgerät, GPD-3303S, GW Instek GW Instek GPD-3303S 195W Dreifach-Ausgang programmierbares lineares DC-Netzteil, 30V DC, 3 Ampere, 1mV, 1-milliampere Auflösung. Die GPD-X303S-Serie enthält die überlegene Technologie und hohe Qualität, die GW Instek durch seine lange Geschichte in der Entwicklung und Herstellung von Netzteilen etabliert hat. Die GPD-X303-Serie bietet eine digitale Bedienfeldsteuerung, ein großes Display, helle LED-Anzeigen, eine hohe Ausgangsauflösung, 4 Sätze von Einstellungsspeichern, eine USB-Fernbedienung und eine intelligente Lüftersteuerung. Zusätzlich bietet die GPD-X303S-Serie eine einfache Bedienung, eine große Auswahl an Panel-Einstellungen und Bedienung, eine große Auswahl an Panel-Einstellungen. All diese Merkmale machen die GPD-X303-Serie zum vielversprechendsten Newcomer im Stromversorgungsmarkt.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
3
Ausgangsspannungsbereich:
30 VDC
Ausgangsstrom:
3 A
Ausgangsstrom 2:
3 A
Ausgangsstrom 3:
3 A
Breite:
210 mm
Eingangsspannungsbereich:
100-230 VAC
Höhe:
130 mm
Leistung:
195 W
Tiefe:
265 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
8 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Lager 4502
>
Messtechnik
>
Labornetzteile und Lasten
Weitere Suchbegriffe:
labornetzgerät
,
labornetzgerät gw-instek
,
Konverter
,
Converter
,
Spannungswandler
,
Wandler
,
AC/DC-Konverter
,
AC/DC-Wandler
,
Netzgerät
,
Netzteil
,
Power Supply
,
Stromversorgung
,
Laborstromversorgung
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 269
450 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 474,00*
€ 545,13*
Lager 115
Frei Haus
ab € 507,71*
€ 585,71*
Lager 615
Frei Haus
ab € 516,55*
€ 609,32*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 527,95*
€ 609,32*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 549,35*
€ 628,02*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,32*
€ 725,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 600,84*
€ 715,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,43*
€ 687,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 560,58*
€ 667,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,95*
€ 628,26
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
934-062-100 | Messleitung, stapelbar, 100cm, schwarz MLN 100/1-SW
PMK
934062100
ab € 6,24*
Sonstiges
972-405-100 | Krokodilklemme, 4mm Sicherheitsbuchse, 1000V, Kat II, schwarz
PMK
972405100
ab € 5,21*
Sonstiges
972-405-101 | Krokodilklemme, 4mm Sicherheitsbuchse, 1000V, Kat II, rot
PMK
972405101
ab € 5,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen