Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labornetzgerät, 20 VDC, Ausgänge: 1 (76 A), 1520 W, 100-240 VAC, PSU 20-76


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Labornetzgerät, 20 VDC, Ausgänge: 1 (76 A), 1520 W, 100-240 VAC, PSU 20-76
Labornetzgerät, 20 VDC, Ausgänge: 1 (76 A), 1520 W, 100-240 VAC, PSU 20-76
Labornetzgerät, 20 VDC, Ausgänge: 1 (76 A), 1520 W, 100-240 VAC, PSU 20-76
Labornetzgerät, 20 VDC, Ausgänge: 1 (76 A), 1520 W, 100-240 VAC, PSU 20-76
Artikel-Nr.:
     4502-24K1150
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     PSU 20-76
EAN/GTIN:
     4719692501707
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Netzteil
19" Netzteil
Labornetzgerät
Labornetzteil
Schaltnetzgerät, PSU 20-76, GW Instek GW Instek PSU 20-76 Hocheffizientes, programmierbares Gleichstrom-Schaltnetzteil. 0-20 Volt, 0-76 Ampere, 1520 Watt. Die PSU-Serie ist ein programmierbares Gleichstrom-Schaltnetzteil mit einem Ausgang, das einen Leistungsbereich von bis zu 1520 W abdeckt. Diese Produktserie umfasst fünf Modelle mit der Kombination von 6V bis 60V Nennspannungen. Da die PSU-Serie für maximal 2 Geräte in Reihe oder für maximal 4 Geräte parallel geschaltet werden kann, bietet die Möglichkeit, mehrere Geräte der PSU-Serie für eine höhere Spannung oder einen höheren Stromausgang zu verbinden, eine breite Abdeckung von Anwendungen. Die C.V / C.C Prioritätsauswahl der PSU-Serie ist eine sehr nützliche Funktion für den Prüflingsschutz. Herkömmliche Netzteile arbeiten normalerweise im C.V-Modus, wenn das Netzteil eingeschaltet wird. Dies kann zu einem hohen Einschaltstrom der kapazitiven Last oder stromintensiven Last an der Einschaltstufe führen. Obwohl der Strom nach der Aktivierung des C.C-Modus stabil wird, kann die Stromspitze, die am C.V- und C.C-Übergangspunkt auftritt, möglicherweise den Prüfling beschädigen. In der Einschaltphase kann die PSU-Serie mit C.C-Priorität betrieben werden, um die Stromspitze an der Schwellenspannung zu begrenzen und somit den Prüfling vor Schäden durch den Einschaltstrom zu schützen. Die OVP- und OCP-Schutzfunktionen können die Beschädigung des Prüflings verhindern. Sowohl die OVP- als auch die OCP-Stufen können im Bereich von 10 % bis 110 % gewählt werden, wobei die Standardstufe auf 110 % der Nennspannung/des Nennstroms des Netzteils eingestellt ist. Die PSU-Serie bietet standardmäßig USB Host / Device, LAN, RS-232 mit RS-485 und analoge Steuerschnittstellen. Der LabView-Treiber ist auf der Rückseite für die externe Steuerung der Ein- und Ausschaltung und die externe Überwachung der Ausgangsspannung und des Stroms verfügbar.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
20 VDC
Ausgangsstrom:
76 A
Breite:
423 mm
Eingangsspannungsbereich:
100-240 VAC
Höhe:
43.6 mm
Leistung:
1520 W
Tiefe:
447.2 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
11.2 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät gw-instek, labornetzgerät, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Stromversorgung, Laborstromversorgung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.677,38*
€ 1.837,75*
€ 6,90*
ab € 1.941,05*
€ 2.118,85*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.950,73*
€ 2.123,08*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.123,08*
€ 2.526,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.107,43*
€ 2.507,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.031,03*
€ 2.416,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.974,67*
€ 2.349,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.950,73*
€ 2.321,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Good Will Instrument
1100MTL246001
ab € 8,00*
Sonstiges
Good Will Instrument
11SU-60250101
ab € 457,06*
Sonstiges
Good Will Instrument
11SU-60250201
ab € 402,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.