Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätetester SECUTEST ST BASE, CAT II 250 V, 500 V (DC), 230 V (AC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerätetester SECUTEST ST BASE, CAT II 250 V, 500 V (DC), 230 V (AC)
Gerätetester SECUTEST ST BASE, CAT II 250 V, 500 V (DC), 230 V (AC)
Gerätetester SECUTEST ST BASE, CAT II 250 V, 500 V (DC), 230 V (AC)
Artikel-Nr.:
     4502-24K1535
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     SECUTEST ST BASE
EAN/GTIN:
     4012932133387
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätetester
VDE-Messgerät
VDE-Prüfgerät
vde messgerät
Prüfgerät, SECUTEST ST BASE, GOSSEN METRAWATT Prüfgerät mit normgerechten Prüfabläufen zur Prüfung der elektrischen Sicherheit von Geräten nach Reparatur und anläßlich einer Wiederholungsprüfung. Features * automatische Prüflingsanschluss- und Schutzklassenerkennung * hochauflösendes und brillantes farbiges 4,3" TFT-Display * schneller Zugriff auf die Mess- und Prüffunktionen durch Doppel-Drehschalter, Direktwahltasten und Softkeys * einzigartige Mehrfachmessung - ermöglicht die komfortable Aufzeichnung mehrerer Messstellen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Prüfgerät
Schutzart (IP):
IP40
Überspannungskategorie:
CAT II 250 V
Messwert Gleichspannung max.:
500 V
Messwert Wechselspannung max.:
230 V
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
4 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, VDE-Gerätetester, VDE-Tester
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.098,79*
€ 2.227,29*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.158,18*
€ 2.227,29*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.231,23*
€ 2.292,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.260,85*
€ 2.321,72*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 2.406,67*
€ 2.467,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.467,55*
€ 2.936,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.450,94*
€ 2.916,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.417,74*
€ 2.877,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.406,67*
€ 2.863,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GMC Instruments Group
Z700F
ab € 276,67*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z751A
ab € 575,16*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z750B
ab € 988,80*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z745S
ab € 2.030,19*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z745T
ab € 1.078,58*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z745A
ab € 502,00*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTY3624065P01
ab € 113,15*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3225000R0001
ab € 92,38*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTY3620034P0002
ab € 32,82*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z503D
ab € 165,99*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z102C
ab € 158,92*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z219C
ab € 212,90*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3409000R0001
ab € 125,95*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z700G
ab € 224,58*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z701E
ab € 90,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.