Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RECORDER FLUKEVR1710


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RECORDER FLUKEVR1710
RECORDER FLUKEVR1710
Artikel-Nr.:
     4502-24K1600
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE VR1710
EAN/GTIN:
     0095969416559
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Netzanalysator
netzanalysator fluke
netzanalysator
Spannungsqualitätsrecorder, 3030923, Fluke Der Netzqualitätsrecorder Fluke VR1710 ist ein einphasiger Spannungsqualitätsrecorder zum Einstecken, der die schnelle Erkennung und Aufzeichnung von Netzqualitätsproblemen ermöglicht. Hiermit können Fehler schnell gefunden und somit Stillstandzeiten verringert werden. Der Einphasenrecorder VR1710 erfüllt die Anforderungen von Instandhaltern und Technikern im Gebäudemanagement in Industrie-, Energieversorgungs- und großen Dienstleistungsunternehmen, in denen eine zuverlässige Netzqualität für den Betrieb unerlässlich ist. Netzqualitätsparameter wie Effektivmittelwert, Transienten, Flicker und Messungen bis zur 32. Oberschwingung werden über einen benutzerdefinierten Mittelungszeitraum von einer Sekunde bis 20 Minuten aufgezeichnet. Features * Schnelle und einfache Aufzeichnung von Spannungstrends, Signalausfällen und der Netzqualität – einfache Ermittlung der Ursache von Spannungsproblemen in einphasigen Anwendungen. * Extrem bedienungsfreundlich – einfach in die Netzsteckdose stecken und Daten erfassen * Lückenlose Aufzeichnung aller Werte – schnellere Fehlerfindung durch Erfassung aller wichtigen Werte mit einem einzigen Instrument, das sowohl Ereignisse als auch die Spannung aufzeichnet * Klare graphische Übersicht über die Daten und schneller Überblick über wichtige Netzqualitätsparameter – kein Rätselraten mehr bei der Diagnose von Spannungsqualitätsproblemen * Minimal-, Maximal- und Effektivmittelwerte (1/4 Periode) mit Zeitmarke – schnelle Übersicht, was wann passiert ist
Weitere Informationen:
Ausführung:
Single-Phasen-Netzqualitätsrecorder
Tonsignal:
Nein
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.94291 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 988,75*
€ 1.067,19*
Frei Haus
ab € 981,49*
€ 1.067,20*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.046,02*
€ 1.101,25*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 1.069,33*
€ 1.126,48*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.090,89*
€ 1.141,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.141,68*
€ 1.358,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.136,24*
€ 1.352,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.113,40*
€ 1.324,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.097,98*
€ 1.306,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.090,89*
€ 1.298,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
FLUKE T150/VDE
ab € 141,77*
Zubehör
Fluke
4016945
ab € 58,33*
Zubehör
Fluke
FLUKE 2AC/90-1000V
ab € 37,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.