Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehfeld-Richtungsanzeiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehfeld-Richtungsanzeiger
Drehfeld-Richtungsanzeiger
Artikel-Nr.:
     4502-24K212
Hersteller:
     Testboy
Herst.-Nr.:
     TESTBOY TV 410 N
EAN/GTIN:
     4028532200411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Drehfeldstecker
Drehfeldanzeiger
Drehfeldprüfer
Drehfeldrichtungsanzeiger
Lieferung inkl. 3 Prüfspitzen, Sicherheitskabel (3 x 4,0 mm), Krokodilklemme, Bereitschaftstasche und Bedienungsanleitung, Drehfeldrichtungsanzeiger Typ Testboy TV 410N. Optische Anzeige der drei Phasen mittels 5 Glimmlampen, ermittelt durch die Reihenfolge der Phasen die Drehfeldrichtung; Spannungsbereich: 60 bis 400 VAC, Stromaufnahme: max. 3,0 mA, Frequenzbereich: 50/60 Hz, Einschaltdauer: 30 s, Spannungsversorgung: vom Messobjekt, Überspannungskategorie: CAT III 400 V, Schutzart: IP 44, Material Gehäuse: ABS-Kunststoff, Zulassung: IEC/EN 61010-1, Maße: 115 x 60 x 25 mm, Gewicht: 75 g. Typ: TV 410N, Drehfeldrichtungsanzeiger
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drehfeldrichtungsanzeiger
Batterie:
AA
Tonsignal:
Nein
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.075 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drehfeldrichtungsprüfer, Phasenfolge-Tester, Phasenfolgetester, drehfeldanzeiger, Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Drehfeldmessgerät, Drehfeldtester, Drehrichtungsanzeiger, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Diagnosegerät, Prüfgerät, Testgerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 38,69*
€ 52,58*
3 Tage
10
€ 6,45*
ab € 39,97*
€ 52,60*
17 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 43,97*
€ 57,58*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 48,96*
€ 64,30*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 62,21*
€ 83,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,66*
€ 99,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,92*
€ 97,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,92*
€ 85,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,01*
€ 84,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,56*
€ 81,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,21*
€ 74,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.