Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koffer, für Multimeter, FLUKE C1600


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Koffer, für Multimeter, FLUKE C1600
Koffer, für Multimeter, FLUKE C1600
Artikel-Nr.:
     4502-24K246
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE C1600
EAN/GTIN:
     0095969240659
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Hartschalenkoffer aus Kunststoff Typ Fluke C1600. Zur Aufbewahrung und Transport von Messgeräten mit Zubehör; Maße: 330 x 171 x 254 mm, Gewicht: 1,7 kg. Typ: C1600, Hartschalenkoffer
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Multimeter
Zubehörart:
Koffer
Ursprungsland:
US
Gewicht:
1.25 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messgerätekoffer, Multimeter, Multitester, Tasche für Oszilloskop, Messgerätetasche, Messgerätetragetasche, Tragetasche Messgeräte, Tragetasche Multimeter, Werkzeugbox, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, werkzeugkasten fluke, werkzeugbox, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messgeräte-Tasche, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Koffer, Transportkoffer, Tasche, Servicetasche, Technikertasche, Werkzeugtasche, Werkzeuge
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 47,04*
€ 60,59*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,66*
€ 60,60*
€ 8,95*
ab € 47,73*
€ 61,25*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 49,88*
€ 62,03*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 49,96*
€ 62,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,03*
€ 73,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
2547232
ab € 1.838,29*
Zubehör
Fluke
2418208
ab € 312,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.