Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungsprüfer
Spannungsprüfer
Spannungsprüfer
Spannungsprüfer
Spannungsprüfer
Artikel-Nr.:
     4502-24K5536
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 1090
EAN/GTIN:
     4099891459277
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
FI-Prüfgerät
Spannungsprüfer
spannungsprüfer cat iv
Spannungsprüfer, 1090, PeakTech Dieser TÜV/GS-geprüfte, 2-polige Spannungsprüfer verfügt über eine LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung und Balkengrafik für Gleich - und Wechselspannungen von 6 V bis 690 V Features * Selbsttestfunktion * Prüfung von Gleich - und Wechselspannungen * Polaritätsanzeige * Einpolige Phasenprüfung und Drehrichtungs-anzeige
Weitere Informationen:
Anzeige:
LCD
Ausführung:
Spannungsprüfer
Messkategorie:
CAT III, CAT IV
Schutzart (IP):
IP64
Spannungsmessbereich (AC):
690 V
Spannungsmessbereich (DC):
690 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.435 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: durchgangsprüfer, peaktech spannungsprüfer, Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Elektrotester, Phasenprüfer, Spannungsdetektor, Spannungsmesser, Spannungsmessgerät, Spannungsprüfgerät, Voltmeter, Voltsensor, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Diagnosegerät, Prüfgerät, Testgerät, Durchgangsprüfgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 59,33*
€ 76,10*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 59,26*
€ 76,14*
€ 6,90*
ab € 57,67*
€ 77,30*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,10*
€ 90,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,60*
€ 88,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,86*
€ 84,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,54*
€ 81,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.