Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Stromversorgung
>
Netzteil
>
Hutschienen Schaltnetzteil
>
Artikel
Stromversorgung, 10 bis 15 VDC, 5 A, 60 W, ALE1205
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-24K9010
Hersteller:
ELC
Herst.-Nr.:
ALE1205
EAN/GTIN:
3760244880253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
DIN-Schienen Netzteil, ALE1205, ELC DIN-Schienen Netzteil elc ALE1205, 60 WATTS, 12 V ; 10 bis 15V 5 A Features * 60 W verfügbar * Ausgangswelligkeit < 3mV effektiv. * Fernerkundung zu überwinden Spannungsabfall in den Leitungen. * Ausgangsspannung verstellbar von 10 bis +15 Volt. * Federklemmenblock für Drähte des Querschnitts. * Resistent gegen shock : Polycarbonat-Gehäuse * Direktmontage auf DIN-Schiene Oder Wandmontage. Schutzvorrichtungen * Gegen Kurzschlüsse durch Strombegrenzung. * Gegen Überströme auf dem Primärkreis des Transformators durch Sicherung . * Gegen die Übemässige Erwärmung durch thermischenSchutzschalter. * Abdeckung auf Input-Output-Klemmenblock Anwendungen * Automatisierung und Prozesssteuerung, Industrielle Steuerungen, Ausschalten
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
10 bis 15 VDC
Ausgangsstrom:
5 A
Breite:
135 mm
Eingangsspannungsbereich:
190-264 VAC
Höhe:
85 mm
Leistung:
60 W
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
115 mm
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.34 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Stromversorgung
>
Stromversorgungsgeräte
>
Hutschienen-Netzteile
Weitere Suchbegriffe:
DIN-Schienen Schaltnetzteil
,
Hutschienen Schaltnetzteil
,
Schaltnetzteil geschlossen
,
schaltnetzteil geschlossen 12v 5a
,
din-schienen schaltnetzteil
,
hutschienen schaltnetzteil 5a
,
Konverter
,
Converter
,
Spannungswandler
,
Wandler
,
AC/DC-Konverter
,
AC/DC-Wandler
,
Netzgerät
,
Netzteil
,
Power Supply
,
Schaltnetzteil
,
Stromversorgung
,
Gleichstromversorgung
,
DIN-Schienen-Netzteil
,
DIN-Schienen-Schaltnetzteil
,
DIN-Schienen-Stromversorgung
,
Hutschienennetzteil
,
Hutschienenstromversorgung
,
Tragschienennetzteil
,
TS35-Netzteil
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
Frei Haus
ab € 79,61*
€ 102,01*
Lager 108
Frei Haus
ab € 81,46*
€ 108,70*
Lager 139
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,40*
€ 168,50*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,01*
€ 121,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,85*
€ 120,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,86*
€ 115,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,05*
€ 108,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,61*
€ 94,74
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELC DIN-Schienen DIN-Schienen Backup-Modul, 12/24V dc
ELC
MS122402
ab € 72,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen