Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekade Induktivität 7 1mH bis 11.111 110H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dekade Induktivität 7 1mH bis 11.111 110H
Dekade Induktivität 7 1mH bis 11.111 110H
Artikel-Nr.:
     4502-24K9041
Hersteller:
     ELC
Herst.-Nr.:
     DL 07
EAN/GTIN:
     3760244880390
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messtechnik
Measurement Technology
Messgerät
Messinstrument
Dekade-Box, DL 07, ELC Die DL07 ist eine Induktivitätsbox mit 7 hochgenauen Dekaden, die über einen Drehregler einstellbar ist. Jede Dekade besteht aus Induktivitäten, die um einen Ferrit-Topfkern gewickelt sind, was einen Q-Faktor zwischen 55 und 100 ergibt. Wie bei allen Induktivitäten dieses Typs hängt die angelegte Spannung hauptsächlich von der Betriebsfrequenz ab. Die Spannung muss begrenzt werden, um eine Kernsättigung und Überhitzung zu vermeiden. Features * Leicht lesbares Metallgehäuse mit Zwischenabgriff bei jedem Jahrzehnt * Gute langfristige Stabilität * Q-Faktor zwischen 55 und 100, je nach Dekade Technische Daten * Dekade-Box-Typ: Induktivität * Dekaden-Testbereich: 1µH bis 11.11111 H * Accuracy: 5 %
Weitere Informationen:
Ausführung:
Induktivitätsdekade
Induktivitätsbereich:
1 µH-1,111 H
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
1.76 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 226,55*
€ 278,56*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 261,89*
€ 309,44*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,44*
€ 368,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,08*
€ 367,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,67*
€ 343,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,67*
€ 334,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,89*
€ 311,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.