Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Voltmeter DC AC konfig. 2V 20V 200V 500V 2000 pts, LED2472V 002V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Voltmeter DC AC konfig. 2V 20V 200V 500V 2000 pts, LED2472V 002V
Voltmeter DC AC konfig. 2V 20V 200V 500V 2000 pts, LED2472V 002V
Artikel-Nr.:
     4502-24K9059
Hersteller:
     ELC
Herst.-Nr.:
     LED2472V 002V
EAN/GTIN:
     3760244880574
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
spannungsmesser
Voltmeter, LED2472V002V, ELC Features * Anzeige : 31/2 rote 14-mm-LED-Anzeigen * Grenze der Maßnahme in Frequenz (RMS-Mode) : 40 bis 750 Hz * Die Massen von Messeingang (e-) und Versorgung sind verbunden außer im Fälle der Benutzung von Fakultativer einer der Zwei Versorgung. * Erscheinungsbild : Anzeige der Anwesenheit einer Wechselspannung. Zwei Seitenclips für schnelle Montage ohne Werkzeuge, auf einer Oberfläche zwischen 0,8 umfaßte Dicke haben, und 5 mm.
Weitere Informationen:
AC bzw. DC-Messung möglich:
AC und DC
Breite:
72 mm
Höhe:
24 mm
max. Spannung:
500 V
min. Spannung:
2 V
Montage:
Einbaumontage
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.0073 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Elektrotester, Phasenprüfer, Spannungsdetektor, Spannungsmessgerät, Spannungsprüfer, Spannungsprüfgerät, Voltsensor, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Einbaumessgerät, Einbaumessinstrument, Diagnosegerät, Prüfgerät, Testgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,59*
€ 98,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,59*
€ 97,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,39*
€ 94,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,93*
€ 90,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,56*
€ 76,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.