Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienkondensator, 1 µF, ±20 %, 16 V (DC), Acrylharz, ECPU1C105MA5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folienkondensator, 1 µF, ±20 %, 16 V (DC), Acrylharz, ECPU1C105MA5
Folienkondensator, 1 µF, ±20 %, 16 V (DC), Acrylharz, ECPU1C105MA5
Artikel-Nr.:
     4502-25D0191
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECPU1C105MA5
EAN/GTIN:
     4099879814241
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator, ECPU1C105MA5, PANASONIC Gestapeltes metallisiertes PPS Features * Niedriger ESR * RoHS-konform * Für Reflow-Löten Anwendungen * Audio-Schaltung * Rauschunterdrückungsschaltung
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 3225
Breite:
2.5 mm
Dielektrikum:
Acrylharz
Höhe:
1.4 mm
Kapazität:
1 µF
Länge:
3.2 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (AC):
12 V
Nennspannung (DC):
16 V
Toleranz:
±20 %
Gewicht:
0.0002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,83*
€ 0,93*
5
€ 4,00*
ab € 0,36*
€ 1,20*
1 Tag
4781
5
€ 14,99*
ab € 0,839*
€ 1,239*
Lager 4502
2000
Frei Haus
ab € 1,32*
€ 1,43*
1
€ 5,95*
ab € 0,806*
€ 1,601*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 2.860,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.