Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6 mm Einbaustecker, Gewindebolzen, Einbau-Ø 18.5 mm, schwarz, 14.0034-21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6 mm Einbaustecker, Gewindebolzen, Einbau-Ø 18.5 mm, schwarz, 14.0034-21
6 mm Einbaustecker, Gewindebolzen, Einbau-Ø 18.5 mm, schwarz, 14.0034-21
6 mm Einbaustecker, Gewindebolzen, Einbau-Ø 18.5 mm, schwarz, 14.0034-21
6 mm Einbaustecker, Gewindebolzen, Einbau-Ø 18.5 mm, schwarz, 14.0034-21
Artikel-Nr.:
     4502-25F900
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     14.0034-21
EAN/GTIN:
     4099889673555
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborsteckverbinder
Rundstecker (Crimptechnik)
rundstecker (crimptechnik)
6 mm POAG Stecker, 14.0034-21, Stäubli Electrical Connectors Der Sicherheitsunterputzstecker 14.0034-21 ist ein isolierter Stecker für den Einbau in Gehäuse und Schalttafeln. Der Stecker ist für die Verwendung mit den Steckdosen KBT6AR-N. Die interne Verbindung wird mit einem M6-Gewindebolzen mit Muttern und Unterlegscheiben hergestellt.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Gewindebolzen
Ausführung:
Einbaustecker
Bemessungsspannung:
600 V
Bemessungsstrom:
80 A
Berührungssicher:
Ja
Durchmesser:
6 mm
Einbaudurchmesser:
18.5 mm
Farbe:
schwarz
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Länge:
58 mm
Stapelbar:
Nein
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0341 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbindung, Prüfsteckverbinder, Stecker, Einbaustecker, Sicherheitseinbaustecker, Laborstecker, Sicherheitslaborstecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
14.5008
ab € 49,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.