Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfspitze, Buchse 4 mm, 1 kV, schwarz, SPS 7310 NI / SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prüfspitze, Buchse 4 mm, 1 kV, schwarz, SPS 7310 NI / SW
Prüfspitze, Buchse 4 mm, 1 kV, schwarz, SPS 7310 NI / SW
Artikel-Nr.:
     4502-25F928
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     SPS 7310 NI / SW
EAN/GTIN:
     4099891950507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prüfspitze
Prüfspitzen, SPS 7310 NI / SW, SCHÜTZINGER Die SPS 7310 NI / SW ist eine Sicherheitsprüfspitze mit Inline-Sicherheitsbuchse und einem Durchmesser von 4 mm.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Buchse 4 mm
Farbe:
schwarz
Isolationsmaterial:
PA
Kontaktmaterial:
vernickelt
Nennspannung:
1 kV
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Laborprüfspitze, Messspitze, Sicherheitsprüfspitze, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung, Werkstattausstattung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
20
Frei Haus
ab € 7,69*
€ 10,13*
1 Tag
unbekannt
1
€ 14,99*
ab € 7,11*
€ 11,80*
1
€ 6,90*
ab € 8,62*
€ 13,34*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 202,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SABNC 7013 / M / GR
ab € 11,92*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
ESD 6554 / RT
ab € 2,31*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
ESD 6554 / SW
ab € 2,30*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
POL 631 / RT
ab € 10,48*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SWEB 8094 Au / RT
ab € 2,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.