Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler, 9-18 VDC, 6 W, 1 Ausgang, 5 VDC, 82 % Wirkungsgrad, 110950


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC/DC-Wandler, 9-18 VDC, 6 W, 1 Ausgang, 5 VDC, 82 % Wirkungsgrad, 110950
DC/DC-Wandler, 9-18 VDC, 6 W, 1 Ausgang, 5 VDC, 82 % Wirkungsgrad, 110950
DC/DC-Wandler, 9-18 VDC, 6 W, 1 Ausgang, 5 VDC, 82 % Wirkungsgrad, 110950
Artikel-Nr.:
     4502-25K2100
Hersteller:
     Deutronic Elektronik
Herst.-Nr.:
     110950
EAN/GTIN:
     4099891296384
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
deutronic dc dc wandler
Gleichspannungswandler Typ Deutronic Serie E6DW. Passend in 24pol. DiL-Raster; mit Weitbereichseingang 2 : 1, Pi-Eingangsfilter, geregelten Ausgängen und galvanischer Trennung 500 VDC, dauerkurzschlussfest. Ausgangsleistung: 6,0 Watt, Ausgangsgenauigkeit: max. ±2,0 %, Restwelligkeit (20 MHz): max. 100 mVpp bei 5,0 V, 1,0 % bei 12/15 V, Temperaturkoeffizient: +0,05 %/°C, Regelabweichung bei Eingangsspannungsänderung/Laständerung: ±0,5 %/Single ±0,5 % bzw. Dual 1,0 %, Wirkungsgrad: bis 82 %, Schaltfrequenz: min. 150 kHz, Prüfspannung: 500 VDC, Betriebstemp.: –25 bis +71 °C, Maße: L 31,8, B 20,3, H 10,2 mm. Im DiL-Gehäuse mit Eingang 12 VDC/9,0 bis 18 VDC Typ E6DW. Technische Merkmale (Typ, Ausgangsanzahl, Ausgangsspannung/Ausgangsstrom (± doppelt)): E6DW12R5, 1 Ausg., 5,0 VDC/1000 mA
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
5 VDC
Ausgangsstrom:
1 A
Bauform:
DIP24
Breite:
20.3 mm
Eingangsspannungsbereich:
9-18 VDC
Höhe:
10.2 mm
Isolationsspannung:
500 V
Länge:
31.8 mm
Leistung:
6 W
Wirkungsgrad:
82 %
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.016 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, DC/DC-Konverter, DC/DC-Wandler, DC-DC-Wandler, DC-Konverter, DC-Wandler, Gleichspannungswandler, Stromrichter, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.