Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler, 9-18 VDC, 6 W, 1 Ausgang, 5 VDC, 82 % Wirkungsgrad, 111172


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC/DC-Wandler, 9-18 VDC, 6 W, 1 Ausgang, 5 VDC, 82 % Wirkungsgrad, 111172
DC/DC-Wandler, 9-18 VDC, 6 W, 1 Ausgang, 5 VDC, 82 % Wirkungsgrad, 111172
DC/DC-Wandler, 9-18 VDC, 6 W, 1 Ausgang, 5 VDC, 82 % Wirkungsgrad, 111172
Artikel-Nr.:
     4502-25K2260
Hersteller:
     Deutronic Elektronik
Herst.-Nr.:
     111172
EAN/GTIN:
     4099891296520
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
deutronic dc dc wandler
Gleichspannungswandler Typ Deutronic Serie E6UW. Passend in 24poliges DiL-Raster; mit großem Weitbereichseingang 4 : 1, Pi-Eingangsfilter, geregelten Single- oder Dual-Ausgängen und galvanischer Trennung 1500 VDC, dauerkurzschlussfest. Ausgangsleistung: 6,0 Watt, Ausgangsgenauigkeit: max. ±1,0 %, Restwelligkeit (20 MHz): Single max. 75 mVpp, Dual max. 1,0 % Vpp., Temperaturkoeffizient: +0,05 %/°C, Regelabweichung bei Eingangsspannungsänderung: ±0,5 %, Laständerung: Single ±0,5 %, Dual ±1,0 %, Wirkungsgrad: bis 82 %, Schaltfrequenz: min. 200 kHz, Betriebstemperatur: –25 bis +71 °C, Maße: L 31,8, B 20,3, H 10,2 mm. Im DiL-Gehäuse mit Weitbereichseingang 24 VDC/9,0 bis 36 VDC Typ E6UW. Technische Merkmale (Typ, Ausgangsanzahl, Ausgangsspannung/Ausgangsstrom (± doppelt)): E6UW24R5, 1 Ausg., 5,0 VDC/1000 mA
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
5 VDC
Ausgangsstrom:
1 A
Bauform:
DIP24
Breite:
20.3 mm
Eingangsspannungsbereich:
9-18 VDC
Höhe:
10.2 mm
Isolationsspannung:
500 V
Länge:
31.8 mm
Leistung:
6 W
Wirkungsgrad:
82 %
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.0167 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, DC/DC-Konverter, DC/DC-Wandler, DC-DC-Wandler, DC-Konverter, DC-Wandler, Gleichspannungswandler, Stromrichter, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,79*
€ 81,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,59*
€ 80,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,54*
€ 76,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,77*
€ 69,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.