Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler, 18-36 VDC, 3 W, 2 Ausgänge, ±15 VDC, 82 % Wirkungsgrad, 110867


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC/DC-Wandler, 18-36 VDC, 3 W, 2 Ausgänge, ±15 VDC, 82 % Wirkungsgrad, 110867
DC/DC-Wandler, 18-36 VDC, 3 W, 2 Ausgänge, ±15 VDC, 82 % Wirkungsgrad, 110867
DC/DC-Wandler, 18-36 VDC, 3 W, 2 Ausgänge, ±15 VDC, 82 % Wirkungsgrad, 110867
Artikel-Nr.:
     4502-25K2444
Hersteller:
     Deutronic Elektronik
Herst.-Nr.:
     110867
EAN/GTIN:
     4099891296599
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
deutronic dc dc wandler
Gleichspannungswandler Typ Deutronic Serie E3DW. 3, ;0 Watt-DC/DC-Wandler mit 2 : 1 Weitbereichseingang, im DiL-Gehäuse passend in ein 24poliges DiL-Raster, mit Pi-Eingangsfilter, geregelten Ausgängen und galvanischer Trennung 500 VDC, dauerkurzschlussfest, Ausgangsgenauigkeit: ±2,0 %, Restwelligkeit: max. 1,0 %, Regelabweichung bei Laständerung: single ±0,5 % bzw. dual ±1,0 %, Regelabweichung bei Eingangsänderung: ±0,5 %, Temperaturkoeffizient: ±0,05 %/°C, Schaltfrequenz: 100 kHz, Arbeitstemperaturbereich: –25 bis +71 °C ohne Derating, Gehäusetemperatur: max. +100 °C, Gehäuse: Kunststoff, Maße: 31,8 x 20,3 x 10,2 mm. Im DiL-Gehäuse mit Eingang 24 VDC/18 bis 36 VDC Typ E3DW. Technische Merkmale (Typ, Ausgangsspannung/Ausgangsstrom): E3DW24R-15-15, 2 Ausg., ±15 VDC/±100 mA
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
2
Ausgangsspannungsbereich:
±15 VDC
Ausgangsstrom:
100 mA
Bauform:
DIP24
Breite:
20.3 mm
Eingangsspannungsbereich:
18-36 VDC
Höhe:
10.2 mm
Isolationsspannung:
500 V
Länge:
31.8 mm
Leistung:
3 W
Wirkungsgrad:
82 %
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00014 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, DC/DC-Konverter, DC/DC-Wandler, DC-DC-Wandler, DC-Konverter, DC-Wandler, Gleichspannungswandler, Stromrichter, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.