Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Stromversorgung
>
Spannungswandler
>
DC-DC Wandler
>
Artikel
DC/DC-Wandler, 18-36 VDC, 100 W, 1 Ausgang, 15 VDC, 93 % Wirkungsgrad, TEP 100-2
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-25K2776
Hersteller:
Traco
Herst.-Nr.:
TEP 100-2413
EAN/GTIN:
4099891296759
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Gleichspannungswandler Typ Traco TEP 100-. 100 W-Wandler; mit 2 : 1 Weitbereichseingängen, Soft Start und Verpolungsschutz, dauerkurzschlussfest, abgeschirmtes Metallgehäuse mit isolierter Bodenplatte, extern Ein/Aus, Eingangsfilter nach EN 55022 Klasse A. Ausgangsspannung einstellbar: +10/–20 % (mit externem Widerstand). Eingangsspannungsänderung: max. 0,2 %, Laständerung: max. 0,3 %, Betriebstemperatur: –40 bis +75 °C, Isolationsspannung E/A: 1500 VDC, MTBF: 75.000 h bei +25 °C. Mit Eingangsspannung 18 bis 36 VDC. Technische Merkmale (Typ, Ausgangsspannung/Ausgangsstrom, Wirkungsgrad): TEP 100-2413, 15 VDC/6,7 A, 93 %
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
15 VDC
Ausgangsstrom:
6.7 A
Bauform:
Modul
Breite:
57.9 mm
Eingangsspannungsbereich:
18-36 VDC
Höhe:
12.7 mm
Isolationsspannung:
1.5 kV
Länge:
61 mm
Leistung:
100 W
Wirkungsgrad:
93 %
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.097 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
... >
Stromversorgung
>
Spannungswandler
>
DC/DC-Wandler
Weitere Suchbegriffe:
traco dc dc wandler
,
dc-dc wandler ics
,
Konverter
,
Converter
,
Spannungswandler
,
Wandler
,
DC/DC-Konverter
,
DC/DC-Wandler
,
DC-DC-Wandler
,
DC-Konverter
,
DC-Wandler
,
Gleichspannungswandler
,
Stromrichter
,
Stromversorgung
,
Gleichstromversorgung
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,22*
€ 176,72*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 128,78*
€ 177,85*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 134,08*
€ 180,92*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,92*
€ 215,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,54*
€ 210,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,25*
€ 207,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,86*
€ 175,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,08*
€ 159,56
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter Sicherung, nicht rückstellend 10A 32 V ac, 63V dc Epoxidglas T 3.2mm 1.6mm 0.6mm
Schurter
3413.0328.22
ab € 0,239*
Zubehör
TRACOPOWER TEP Kühlkörper für TEP-75WI, 61mm x 57.9mm x 11.4mm, Schraubmontage
Traco
TEP-HS1
ab € 23,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen