Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschaltstrombegrenzer, 16 A, 220-240 VAC, ESB101.LED.230VAC(R2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschaltstrombegrenzer, 16 A, 220-240 VAC, ESB101.LED.230VAC(R2)
Einschaltstrombegrenzer, 16 A, 220-240 VAC, ESB101.LED.230VAC(R2)
Artikel-Nr.:
     4502-25K8645
Hersteller:
     CAMTEC
Herst.-Nr.:
     ESB101.LED.230VAC(R2)
EAN/GTIN:
     4099891742393
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschaltstrombegrenzer
camtec einschaltstrombegrenzer
einschaltstrombegrenzer
Einschaltstrombegrenzer, ESB101.LED.230VAC(R2), CAMTEC Der ESB101.LED.230VAC(R2) bietet einen effektiven und störungsfreien Betrieb mit kapazitiven Lasten. Er lässt sich einfach in bestehende Geräte integrieren. Dieses Produkt ist selbstversorgend und benötigt keine externe Stromversorgung. Features * Peak- / R.M.S.-Einschaltstrombegrenzer * DIN-Schiene TS35mm * Wandhalterung (Universalgehäuse) * Federzugklemmen 0,5-6 mm² / 21-10 AWG * Integriertes Bypass-Relais * Integrierter Wärmeschutz
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federzugklemmen
Ausführung:
Einschaltstrombegrenzer
Montage:
DIN-Schiene
Nennstrom:
16 A
Spannung:
220-240 VAC
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.14 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Haustechnik, Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,84*
€ 99,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,18*
€ 98,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,37*
€ 86,12
pro Stück
ab 15 Stück
€ 69,60*
€ 82,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
ab 150 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.