Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschaltstrombegrenzer, 16 A, 220-240 VAC, ESB001.LED.230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschaltstrombegrenzer, 16 A, 220-240 VAC, ESB001.LED.230VAC
Einschaltstrombegrenzer, 16 A, 220-240 VAC, ESB001.LED.230VAC
Artikel-Nr.:
     4502-25K8676
Hersteller:
     CAMTEC
Herst.-Nr.:
     ESB001.LED.230VAC
EAN/GTIN:
     4099891754532
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschaltstrombegrenzer
camtec einschaltstrombegrenzer
einschaltstrombegrenzer
Einschaltstrombegrenzer, ESB001.LED.230VAC, CAMTEC Der ESB001.LED.230VAC ist ein preisgünstiger Einschaltspitzenstrombegrenzer für hohe Lasten in LED-Anwendungen, komplexen Automatisierungssystemen und im Maschinenbau. Dieses Produkt bietet einen effektiven und störungsfreien Betrieb mit kapazitiven Lasten. Es ist einfach in bestehende Anlagen zu integrieren. Außerdem ist es selbstversorgend und benötigt keine externe Stromversorgung. Features * Wandhalterung * Integriertes Bypass-Relais * Integrierter Übertemperaturschutz
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federzugklemmen
Ausführung:
Einschaltstrombegrenzer
Montage:
DIN-Schiene
Nennstrom:
16 A
Spannung:
220-240 VAC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.07 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Haustechnik, Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,23*
€ 122,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,71*
€ 121,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,35*
€ 118,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,24*
€ 110,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,23*
€ 95,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.