Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-25P2267 Herst.-Nr.: O7413.3 EAN/GTIN: 4049759027933 |
| | |
|
| | |
| EFB Elektronik Duplex-Jumper, SC auf SC, 3 m, OM3, Multimode 50/125 µm, O7413.3 Weitere Informationen: | | Anschluss (1): | SC | Anschluss (2): | SC | Ausführung: | Duplex-Jumper | Farbe: | türkis | Faserart: | Multimode 50/125 µm | Kabel: | I-V(ZN)H | Kabellänge: | 3 m | Kategorie: | OM3 | Material: | LSZH | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.0597 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel SC Stecker auf SC Stecker, lwl patchkabel sc-sc, glasfaser patchkabel, lwl patchkabel sc, Kabel, Leitung, Fiberoptikkabel, Fiberoptikleitung, Glasfaserkabel, Glasfaserleitung, Lichtwellenkabel, Lichtwellenleiterkabel, Lichtwellenleitung, LWL-Kabel, LWL-Leitung, optische Leitung, optisches Kabel, LWL-Patchkabel, LWL-Patchleitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Patchkabel, Patchleitung, Rangierkabel, Rangierleitung, Duplex-Jumper, Lichtleiter, Lichtwellenleiter, LWL, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 5,14* | € 7,58* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 5,15* | € 7,60* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,21* | € 7,69* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 5,53* | € 8,10* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6,79* | € 9,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|